000310030-CACCIASPINA SERIE 6PZ /SP6 SU SUPPORTO 31/SP6
Supporto vuoto per serie cacciaspina (art. 31/SP6)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:31/SP6
Rubix:160000000000034
Produttore:000310030
EAN:8014230020143

Documenti
Dettagli del prodotto : 000310030-CACCIASPINA SERIE 6PZ /SP6 SU SUPPORTO 31/SP6
Supporto vuoto per serie cacciaspina (art. 31/SP6)
Punti di forza
Supporto vuoto per serie cacciaspina (art. 31/SP6)
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso | 706,5 g |
| Numero di scomparti | 6 |
| Materiale | acciaio al cromo (finitura lucida) |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
