FOAM INLAYS PLIERS AND STRIKE HAMMER EMPTY TYPE A 540 X 410 X 30MM 890378

INTARSI IN SCHIUMA PINZE E MARTELLO A PERCUSSIONE VUOTO TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:890378
Rubix:999220106000718
EAN:3660338429118
FOAM INLAYS PLIERS AND STRIKE HAMMER EMPTY TYPE A  540 X 410 X 30MM 890378

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS PLIERS AND STRIKE HAMMER EMPTY TYPE A 540 X 410 X 30MM 890378


Adatto all'uso con il mobile a rulli Prodotto: rif. 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 e 828243

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e un'ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di scomparti20
Lunghezza540 mm
Altezza410 mm
Larghezza30 mm
Materialeschiuma di polietilene
45,39 IVA esclusa
/ Unità
55,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione