FOAM INLAYS 6 INSULATED 1000V PLIERS EMPTY TYPE A 180 X 410 X 30MM 890369

INSERTI IN SCHIUMA 6 PINZE ISOLATE 1000V VUOTE TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:890369
Rubix:999220106000712
EAN:3660338429057
FOAM INLAYS 6 INSULATED 1000V PLIERS EMPTY TYPE A 180 X 410 X 30MM 890369

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS 6 INSULATED 1000V PLIERS EMPTY TYPE A 180 X 410 X 30MM 890369


Adatto all'uso con il mobile a rulli Prodotto: rif. 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 e 828243

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e un'ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di scomparti4
Lunghezza410 mm
Altezza30 mm
Larghezza180 mm
Materialeschiuma di polietilene
18,20 IVA esclusa
/ Unità
22,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione