CASSETTE DIVISORIO ALTEZZA FRONTALE 100-125 MM-EH=9X9 - DIM. MM L=150 P=150 A=71 - COLORE: ROSSO FHC76710003
Cassette divisorio altezza frontal
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Fami Storage Systems:FHC76710003
Rubix:160000000256449

Dettagli del prodotto : CASSETTE DIVISORIO ALTEZZA FRONTALE 100-125 MM-EH=9X9 - DIM. MM L=150 P=150 A=71 - COLORE: ROSSO FHC76710003
Cassette divisorio altezza frontale 100-125 mm eh=9x9
Dim. mm l=150 p=150 a=71
Colore: rosso
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di scomparti | 1 |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Larghezza | 71 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
