SUPPORTO PER CACCIASPINE CKS.103

Porta-spilli universale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:CKS.103
Rubix:160000000219269
EAN:3148519037524
SUPPORTO PER CACCIASPINE CKS.103

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SUPPORTO PER CACCIASPINE CKS.103


Cremagliera universale per la caccia ai perni
- Facile da installare: fissaggio rapido ai fianchi forati dell'armadio portautensili o a un pannello a parete forato (sistema di sospensione in dotazione).
- Facile da usare e risparmio di tempo.
- Nessuna collocazione specifica: i cacciatori di perni possono essere montati in qualsiasi cavità.
- Nessun rischio di danneggiare gli utensili: la cremagliera in polipropilene e le forme studiate garantiscono un contatto privo di rischi.
- Ampia copertura del campo di applicazione: compatibile con i cacciatori di perni con guaina.
- Dimensioni (L. x P. x H.): 170 x 35 x 70 mm. Modello 0.095

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)170x80x40 mm
Peso imballaggio94 g
Numero di scomparti6
Lunghezza170 mm
Altezza35 mm
Larghezza70 mm
Materialepolipropilene
10,14 IVA esclusa
/ Unità
12,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione