LF880TAB-3.25IN 10177740-L0880604031

Catena da tavolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rexnord:L0880604031
Rubix:160000001801400
LF880TAB-3.25IN 10177740-L0880604031

Riepilogo info tecniche

Catenapiano del tavolo
Materiale/finituraPlastica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LF880TAB-3.25IN 10177740-L0880604031


Dai materiali standard a basso attrito a quelli specializzati ad alta tecnologia per applicazioni molto specifiche, la gamma Rexnord plastic Tabletop è in grado di fornire un'ampia gamma di soluzioni per le applicazioni di trasporto, praticamente per qualsiasi settore.

Punti di forza

-Materiali ad alta resistenza: Per le applicazioni a secco e lubrificate e anche per le applicazioni abrasive nelle vetrerie, sono disponibili materiali speciali, che offrono un'elevata resistenza PV o un attrito molto basso
Proprietà di scorrimento: Per garantire proprietà di scorrimento superiori, Rexnord utilizza una serie di materiali per catene brevettati. In molti casi, questi materiali sono stati definiti appositamente per le applicazioni di trasporto. Tutti i diversi materiali hanno coefficienti di attrito personalizzati in base all'applicazione prevista
Piattezza: La progettazione dello stampo e il controllo del processo di produzione garantiscono valori di planarità che soddisfano gli standard più elevati. Insieme alle proprietà di scorrimento ottimali, questo impedirà il ribaltamento dei prodotti trasportati
Standardizzazione: Nella movimentazione dei casi vengono utilizzate diverse catene. Le catene standard (XL, LF, HP) sono utilizzate per il trasporto generale di casse, vassoi o cassette. Le versioni ad alto attrito (Rubber Top, SuperGrip) sono utilizzate per le pendenze e le discese o sui nastri di arresto. Le versioni con rulli (LBP) sono utilizzate nelle linee di alimentazione dei pallet, per ridurre la pressione e il rumore della linea posteriore. L'ampia gamma di prodotti consente la standardizzazione dei trasportatori per la movimentazione delle casse, grazie alle stesse ruote dentate, alla larghezza della carreggiata, ai rulli di ritorno, al design del ritorno, alle strisce antiusura e alla larghezza delle cerniere, anche in collaborazione con l'acciaio inox (60 M 75 e 60 S 75). Se i nastri modulari in plastica vengono utilizzati per la corsa rettilinea, i nastri a catena a flessione laterale sono ideali per i trasportatori con passo di 85 mm; FGM 1050, FT 1050 e FTM 1060 si abbinano alle serie 1000 e 8500, FTM 1055 e FT 1055 alle serie 1005 e 7700. Queste catene sono caratterizzate da un'area di supporto massima e da trasferimenti eccellenti, anche in piccoli raggi. Per le applicazioni più impegnative si consigliano le versioni FGM/FTM Magnetflex, mentre le versioni FT tab sono destinate a circostanze meno critiche
Catene larghe 84 mm:Rexnord offre una gamma completa di catene in plastica e in acciaio con larghezza di 84 mm, destinate al passo standard globale delle bevande di 85 mm tra le corsie dei trasportatori a più corsie. Nelle catene in plastica, le catene SHP84 a scorrimento rettilineo e le catene RHMP84 a flessione laterale sono compagne, e girano sugli stessi pignoni. Lo spazio tra i diversi binari/piani è ridotto al minimo rispetto alle catene tradizionali da 3,25 pollici, così come lo spazio tra le maglie delle catene, per offrire una gestione superiore dei prodotti e ridurre al minimo i rischi di caduta dei prodotti
perni D: Le catene SHP, RHMP, 1060, 1055, 879, 880 e 882 sono dotate di perni a D. Una volta assemblata, la ritenzione del perno avviene per mezzo di un accoppiamento geometrico anziché di una tensione meccanica sugli occhielli della cerniera. Questo rende la catena meno sensibile all'attacco di sostanze chimiche; inoltre, consente il (dis)montaggio da entrambi i lati delle catene, riducendo la possibilità di errore.

Applicazioni

Industria

Informazioni tecniche


Attributi
Catenapiano del tavolo
Materiale/finituraPlastica
Tipologiacatena da tavolo
20,65 IVA esclusa
/ Metro
25,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione