Riferimenti
Regina:6112CY
Rubix:170000000779797
Dettagli del prodotto : 6112CY-TENDICATENA PER 10B-1 / 10A-1 CRT 1 MOD.90 136 / ASA50
CHAIN TENSIONER CRT 1 MOD. 90° CHAIN 136/ASA50
TENDICATENA CRT 1 MOD. 90°PER CAT.136/ASA50
Applicazioni
OTHER
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
