CATENA NYLON MOD. 478MU R250A227C189 COMPLETA DI FIANCATE A DISEGNO 478MU189250 L=6825MM DIS. 0-40349
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:478MU189250 L=6825MM DIS. 0-40349
Rubix:999230904003275

Documenti
Dettagli del prodotto : CATENA NYLON MOD. 478MU R250A227C189 COMPLETA DI FIANCATE A DISEGNO 478MU189250 L=6825MM DIS. 0-40349
CATENA NYLON MOD. 478MU R250A227C189 COMPLETA DI FIANCATE A DISEGNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 250 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 189 mm |
| Altezza Interna | 75,5 mm |
| Serie | 478mu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
