33893-SUPPORTO A CERNIERA LNG-63

Cavalletto piede di montaggio LNG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LNG-63
Rubix:160000000580007
Produttore:33893
EAN:4052568009724
33893-SUPPORTO A CERNIERA LNG-63

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavalletto piede di montaggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 33893-SUPPORTO A CERNIERA LNG-63


Montaggio del piede di forcella LNG-63 dimensioni = 63, basato sullo standard = ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), classificazione di resistenza alla corrosione CRC = 2, temperatura ambiente =-40 - 80 °C, peso del prodotto = 486 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x60x66 mm
Peso451,5 g
Tipologiacavalletto piede di montaggio
Paese d'origineDE
Codice doganale84833032
24,52 IVA esclusa
/ Unità
29,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore