CILINDRO CON ASTA, SERIE 522, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 025, CORSA 0050 5226034500
Cilindro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:5226034500
Rubix:999180700026435
Produttore:5226034500


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro mini con asta (doppio effetto) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE 522, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 025, CORSA 0050 5226034500
Mini cilindro pneumatico con asta Aventics serie 522 a doppio effetto: alesaggio 25 mm, corsa 50 mm e pressione max 10 bar. ([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/mini-cylinder/p-G2010032715))
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro mini con asta (doppio effetto) |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | 522 |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Materiale | asta/pistone: 303 s 31 (roller burnished); tubo cilindro: 304 s 15; copertura: al anodized; tenute: nbr e pu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione