PISTON ROD CYLINDER, SERIES PRA, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 032, STROKE 010 0822350004
Piston
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0822350004
Rubix:160000000692129
Produttore:0822350004
EAN:3661475897631


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro pneumatico a stelo di pistone (doppio effetto), profilo iso 15552, serie pra |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : PISTON ROD CYLINDER, SERIES PRA, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 032, STROKE 010 0822350004
Cilindro a stelo di pistone Aventics serie PRA (ISO 15552) a doppio effetto con alesaggio 32 mm e corsa 100 mm. Pressione max 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico a stelo di pistone (doppio effetto), profilo iso 15552, serie pra |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | pra |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Materiale | tubo cilindro: alluminio anodizzato; asta pistone: acciaio inox; testate: alluminio pressofuso; guarnizioni: poliuretano; raschia-asta: poliuretano; dado asta: acciaio zincato |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 161,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 197,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione