CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0100 0822351004
Cilindro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:082235100440X100
Rubix:999180700018964
Produttore:0822351004

Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0100 0822351004
Cilindro pneumatico Aventics serie PRA a doppio effetto: alesaggio 40 mm e corsa 100 mm. Pressione max 10 bar secondo ISO 15552.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1050 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro pneumatico |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | pra |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Materiale | alluminio (tubo cilindro e coperture) · acciaio inox (stelo) · poliuretano (guarnizioni) |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
