164078-CILINDRO PIATTO DZF-63-125-P-A

Cilindro piatto DZF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZF-63-125-P-A
Rubix:999260114001850
Produttore:164087
EAN:4052568136857
164078-CILINDRO PIATTO DZF-63-125-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadzf cilindro piatto, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 164078-CILINDRO PIATTO DZF-63-125-P-A


Cilindro piatto DZF-63-125-P-A Esecuzione antirotativa, per rilevamento posizioni, con anelli elastici nelle posizioni terminali. Diverse possibilit  di fissaggio con o senza elementi di montaggio aggiuntivi. Corsa=125 mm, Diametro pistone=(* 63 mm, * Diametro equivalente), Angolo di torsione max. dello stelo +/-=0,4 deg, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2558,5 g
Tipologiadzf cilindro piatto, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione