14048-CILINDRO PIATTO DZH-32-200-PPV-A

Cilindro piatto DZH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZH-32-200-PPV-A
Rubix:160000000579193
Produttore:14048
EAN:4052568002657
14048-CILINDRO PIATTO DZH-32-200-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro piatto dzh, metrica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14048-CILINDRO PIATTO DZH-32-200-PPV-A


Cilindro piatto DZH-32-200-PPV-A Antirotativo, per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile da entrambi i lati. Diverse possibilit  di montaggio, con e senza elementi di fissaggio aggiuntivi. Corsa=200 mm, Diametro pistone=(* 32 mm, * Diametro equivalente), Angolo di torsione max. dello stelo +/-=1,7 deg, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)349x37x53 mm
Peso1071 g
Tipologiacilindro piatto dzh, metrica
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
305,04 IVA esclusa
/ Unità
372,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione