CILINDRO CON ASTA, SERIE TRB, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0100 0822243004
Cilindro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0822243004
Rubix:170000000727212
Produttore:0822243004

Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE TRB, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0100 0822243004
Cilindro a tiranti AVENTICS serie TRB (ISO 15552) a doppio effetto, Ø63 mm e corsa 100 mm. Ammortizzamento pneumatico regolabile fino a 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | trb |
| Diametro di alesaggio | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Materiale | stelo in acciaio inox; tiranti in acciaio cromato; tubo cilindro in alluminio; coperture pressofuse in alluminio; tenute e raschiatore in poliuretano; dado stelo in acciaio cromato |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 308,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 375,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
