161238-CILINDRO PIATTO DZF-18-25-A-P-A

Cilindro piatto DZF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZF-18-25-A-P-A
Rubix:160000000584890
Produttore:161238
EAN:4052568128586
161238-CILINDRO PIATTO DZF-18-25-A-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro piatto dzf, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161238-CILINDRO PIATTO DZF-18-25-A-P-A


Cilindro piatto DZF-18-25-A-P-A Non-rotante, per rilevamento di posizione, con anelli elastici di ammortizzamento alle estremità. Varie opzioni di montaggio, con o senza componenti di montaggio supplementare. Corsa=25 mm, Diametro pistone=(* 18 mm, * Diametro equivalente), Max. deflessione angolare dello stelo del pistone +/-=1,2 gradi, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso146,6 g
Tipologiacilindro piatto dzf, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
182,74 IVA esclusa
/ Unità
222,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione