31762-SUPPORTO A CERNIERA LBG-40

Cavalletto piede di montaggio LBG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LBG-40
Rubix:160000000579860
Produttore:31762
EAN:4052568003906
31762-SUPPORTO A CERNIERA LBG-40

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavalletto piede di montaggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 31762-SUPPORTO A CERNIERA LBG-40


Cavalletto piede di montaggio LBG-40 per cuscinetto sferico con flangia girevole SSNG o occhio di biella SGS e cilindri DNGU, DNG, DNC. o per cuscinetto sferico con flangia girevole SNCS o occhio di biella SGS con cilindri AEN, ADN, ADNP. Dimensione=40, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=300 g, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x50x43 mm
Peso255 g
Tipologiacavalletto piede di montaggio
Paese d'originePL
Codice doganale84833032
57,54 IVA esclusa
/ Unità
70,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore