162026-CILINDRO TWIN DPZ-16-10-P-A-KF

Cilindro a doppio pistone DPZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPZ-16-10-P-A-KF
Rubix:160000000585109
Produttore:162026
EAN:4052568129750
162026-CILINDRO TWIN DPZ-16-10-P-A-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a doppio pistone (gemello) dpz
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162026-CILINDRO TWIN DPZ-16-10-P-A-KF


Cilindro a doppio pistone DPZ-10-10-P-A-S2 Con due steli paralleli, Per rilevamento posizioni, con paracolpi ottenuti con anelli di finecorsa. Corsa=10 mm, Intervallo fine corsa regolabile/Corsa=10 mm, Diametro pistone=10 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Punti di forza

  • I pistoni gemelli forniscono il doppio della forza in metà dello spazio
  • Guida con cuscinetti a sfere semplici o a ricircolo
  • Regolazione precisa della corsa nella posizione finale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)185x55x75 mm
Peso440 g
Tipologiacilindro a doppio pistone (gemello) dpz
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
613,15 IVA esclusa
/ Unità
748,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione