161224-CILINDRO PIATTO DZF-12-10-A-P-A

Cilindro piatto DZF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZF-12-10-A-P-A
Rubix:160000000584876
Produttore:161224
EAN:4052568128487
161224-CILINDRO PIATTO DZF-12-10-A-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro piatto dzf, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161224-CILINDRO PIATTO DZF-12-10-A-P-A


Cilindro piatto DZF-12-10-A-P-A Esecuzione antirotativa, per rilevamento posizioni, con anelli elastici nelle posizioni terminali. Diverse possibilit  di fissaggio con o senza elementi di montaggio aggiuntivi. Corsa=10 mm, Diametro pistone=(* 12 mm, * Diametro equivalente), Angolo di torsione max. dello stelo +/-=2,5 deg, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80,9 g
Tipologiacilindro piatto dzf, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
174,54 IVA esclusa
/ Unità
212,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore