Riferimenti
Festo:LBG-50
Rubix:160000000579861
Produttore:31763
EAN:4052568003913

Documenti
Dettagli del prodotto : 31763-SUPPORTO A CERNIERA LBG-50
Cavalletto piede di montaggio LBG-50 per cuscinetto sferico con flangia girevole SSNG o occhiello biella SGS e cilindri DNGU, DNG, DNC. o per cuscinetto sferico con flangia girevole SNCS o occhio di biella SGS con cilindri AEN, ADN, ADNP. Dimensione=50, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=540 g, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 56x62x76 mm |
|---|---|
| Peso | 448 g |
| Tipologia | staffa del cuscinetto |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore