31766-SUPPORTO A CERNIERA LBG-100

LBG Montaggio del piede a forcella

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LBG-100
Rubix:160000000579864
Produttore:31766
EAN:4052568009564
31766-SUPPORTO A CERNIERA LBG-100

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio del piede a forcella
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 31766-SUPPORTO A CERNIERA LBG-100


Cavalletto piede di montaggio LBG-100 per cuscinetto sferico con flangia girevole SSNG o occhio di biella SGS e cilindri DNGU, DNG, DNC. o per cuscinetto sferico con flangia girevole SNCS o occhio di biella SGS con cilindri AEN, ADN, ADNP. Dimensione=100, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=1375 g, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)133x95x83 mm
Peso1210 g
Tipologiamontaggio del piede a forcella
Paese d'origineCZ
Codice doganale84833032
84,07 IVA esclusa
/ Unità
102,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore