164042-CILINDRO PIATTO DZF-32-50-P-A

Cilindro piatto DZF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZF-32-50-P-A
Rubix:160000000586017
Produttore:164042
EAN:4052568136499
164042-CILINDRO PIATTO DZF-32-50-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadzf cilindro piatto, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 164042-CILINDRO PIATTO DZF-32-50-P-A


Cilindro piatto DZF-32-50-P-A Esecuzione antirotativa, per rilevamento posizioni, con anelli elastici nelle posizioni terminali. Diverse possibilit  di fissaggio con o senza elementi di montaggio aggiuntivi. Corsa=50 mm, Diametro pistone=(* 32 mm, * Diametro equivalente), Angolo di torsione max. dello stelo +/-=0,8 deg, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso388,4 g
Tipologiadzf cilindro piatto, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
214,46 IVA esclusa
/ Unità
261,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione