162122-CILINDRO TWIN DPZJ-25-100-P-A-KF-S2

Cilindro a doppio pistone DPZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPZJ-25-100-P-A-KF-S2
Rubix:160000000585192
Produttore:162122
EAN:4052568130572
162122-CILINDRO TWIN DPZJ-25-100-P-A-KF-S2

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a doppio pistone (gemello) dpz
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162122-CILINDRO TWIN DPZJ-25-100-P-A-KF-S2


Cilindro a doppio pistone DPZJ-25-100-P-A-KF-S2 Con due steli paralleli passanti e piastre a giogo, Per rilevamento posizioni, con anelli elastici di finecorsa. Corsa=100 mm, Intervallo fine corsa regolabile/Corsa=10 mm, Diametro pistone=25 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1980 g
Tipologiacilindro a doppio pistone (gemello) dpz
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
1217,87 IVA esclusa
/ Unità
1485,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione