151127-CILINDRO PIATTO DZH-25-160-PPV-A

Cilindro piatto DZH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZH-25-160-PPV-A
Rubix:160000000582111
Produttore:151127
EAN:4052568116743
151127-CILINDRO PIATTO DZH-25-160-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro piatto dzh, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151127-CILINDRO PIATTO DZH-25-160-PPV-A


Cilindro piatto DZH-25-160-PPV-A Antirotativo, per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile da entrambi i lati. Diverse possibilit  di montaggio, con e senza elementi di fissaggio aggiuntivi. Corsa=160 mm, Diametro pistone=(* 25 mm, * Diametro equivalente), Angolo di torsione max. dello stelo +/-=2,4 deg, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)300x20x40 mm
Peso600 g
Tipologiacilindro piatto dzh, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
268,75 IVA esclusa
/ Unità
327,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione