CILINDRO CON ASTA, SERIE TRB, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0100 0822341004

ISO 15552, serie TRB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0822341004
Rubix:999180700018043
Produttore:0822341004
CILINDRO CON ASTA, SERIE TRB, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0100 0822341004

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindri a tirante iso 15552
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE TRB, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0100 0822341004


Cilindri a norma, ISO 15552, serie TRB
TRB-DA-040-0100-0-2-2-1-1-1-BAS

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindri a tirante iso 15552
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
225,72 IVA esclusa
/ Unità
275,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione