00048583-POSIZ.PNE.ROT.0.2-1 C/DISP.ANG IP5100-031

Posizionatore pneumatico-pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IP5100-031
Rubix:999180300037213
Produttore:00048583
EAN:3618036079470
00048583-POSIZ.PNE.ROT.0.2-1 C/DISP.ANG IP5100-031

Riepilogo info tecniche

Tipologiaposizionatore pneumatico-pneumatico

Documenti

Dettagli del prodotto : 00048583-POSIZ.PNE.ROT.0.2-1 C/DISP.ANG IP5100-031


•Sensitivity: Within ±0.5 % F.S
•Repeatability: Within ±0.5 % F.S
•Ambient and fluid temperatures: -20 to 80 °C
•Option: high temperature (100 °C)
•Pneumatic input: 0.02 to 0.1 MPa.

Accessories: None
Indication of Opening: 1 (Indicated)
Lever: None
Pressure Gauge: 3 (1.0 MPa)
Pressure Gauge/Air Port: Rc
Input Pressure: 0 [Standard (0.02 to 0.1 MPa)]
Ambient Temperature: Standard (-20 to 80°C)

Punti di forza

Posizionatore ad alte prestazioni
Compatto e leggero
Resistente agli ambienti ostili
Utilizza un sistema di controllo e spurgo dello scarico
Prestazioni eccezionali in caso di urti e vibrazioni
Basso consumo d'aria
Semplice regolazione di zero e span
Specifiche opzionali complete
Facile manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaposizionatore pneumatico-pneumatico
491,75 IVA esclusa
/ Unità
599,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione