161230-CILINDRO PIATTO DZF-12-125-A-P-A

Cilindro piatto DZF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZF-12-125-A-P-A
Rubix:160000000584882
Produttore:161230
EAN:4052568128548
161230-CILINDRO PIATTO DZF-12-125-A-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro piatto dzf, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161230-CILINDRO PIATTO DZF-12-125-A-P-A


Cilindro piatto DZF-12-125-A-P-A Non-rotante, per rilevamento di posizione, con anelli elastici di ammortizzamento alle estremità. Varie opzioni di montaggio, con o senza componenti di montaggio supplementare. Corsa=125 mm, Diametro pistone=(* 12 mm, * Diametro equivalente), Max. deflessione angolare dello stelo del pistone +/-=2,5 gradi, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso189,4 g
Tipologiacilindro piatto dzf, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
185,12 IVA esclusa
/ Unità
225,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione