31761-SUPPORTO A CERNIERA LBG-32

Montaggio del piede a forcella LBG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LBG-32
Rubix:160000000579859
Produttore:31761
EAN:4052568003890
31761-SUPPORTO A CERNIERA LBG-32

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio del piede a forcella
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 31761-SUPPORTO A CERNIERA LBG-32


Cavalletto di montaggio LBG-32 per cuscinetto sferico con flangia girevole SSNG o occhio di biella SGS e cilindri DNGU, DNG, DNC. o per cuscinetto sferico con flangia girevole SNCS o occhio di biella SGS con cilindri AEN, ADN, ADNP. Dimensione=32, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=220 g, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)99x37x55 mm
Peso183,6 g
Tipologiamontaggio del piede a forcella
Paese d'originePL
Codice doganale84833032
56,54 IVA esclusa
/ Unità
68,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore