164019-CILINDRO PIATTO DZF-18-80-P-A

Cilindro piatto DZF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZF-18-80-P-A
Rubix:160000000585994
Produttore:164019
EAN:4052568136321
164019-CILINDRO PIATTO DZF-18-80-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro piatto dzf, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 164019-CILINDRO PIATTO DZF-18-80-P-A


Cilindro piatto DZF-18-80-P-A Non rotante, per rilevamento posizione, con anelli elastici di ammortizzazione nelle posizioni finali. Varie opzioni di montaggio, con o senza componenti di montaggio supplementare. Corsa=80 mm, Diametro pistone=(* 18 mm, * Diametro equivalente), Max. deflessione angolare dello stelo del pistone +/-=1,2 gradi, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso215,55 g
Tipologiacilindro piatto dzf, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
188,11 IVA esclusa
/ Unità
229,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione