CILINDRO CON ASTA, SERIE TRB, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0080 0822342902

ISO 15552, serie TRB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0822342902
Rubix:999180700018375
Produttore:0822342902
EAN:3661475894814
CILINDRO CON ASTA, SERIE TRB, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0080 0822342902

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro del tirante iso 15552
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE TRB, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0080 0822342902


Cilindri a norma, ISO 15552, serie TRB
TRB-DA-050-0080-0-2-2-1-1-1-BAS

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro del tirante iso 15552
Paese d'origineHU
Codice doganale84123100
430,63 IVA esclusa
/ Unità
525,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione