2295381-CILINDRO ELETTRICO ESBF-LS-32-200-2.5P

ESBF electric cylinder

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ESBF-LS-32-200-2.5P
Rubix:160000000577062
Produttore:2295381
EAN:4052568264710
2295381-CILINDRO ELETTRICO ESBF-LS-32-200-2.5P
Documenti

Dettagli del prodotto : 2295381-CILINDRO ELETTRICO ESBF-LS-32-200-2.5P


Cilindro elettrico ESBF-LS-32-200-2.5P Con vite a strisciamento, vite ad azionamento elettrico che trasforma il movimento rotatorio del motore in un movimento lineare dello stelo. Corsa di lavoro=200 mm, Taglia=32, Corsa=200 mm, Filettatura stelo=M10x1,25, Gioco reversibile=100 µm
electric cylinder

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84798997
Mostra UNSPSC / ECL@SS
669,64 IVA esclusa
/ Unità
816,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione