32703-CILINDRO TWIN DPZ-25-50-P-A

Cilindro a doppio pistone DPZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPZ-25-50-P-A
Rubix:160000000579899
Produttore:32703
EAN:4052568003975
32703-CILINDRO TWIN DPZ-25-50-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a doppio pistone dpz
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 32703-CILINDRO TWIN DPZ-25-50-P-A


Cilindro a doppio pistone DPZ-10-10-P-A-S2 Con due steli paralleli, Per rilevamento posizioni, con paracolpi ottenuti con anelli di finecorsa. Corsa=10 mm, Intervallo fine corsa regolabile/Corsa=10 mm, Diametro pistone=10 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Punti di forza

  • I pistoni gemelli forniscono il doppio della forza in metà dello spazio
  • Guida con cuscinetti a sfere semplici o a ricircolo
  • Regolazione precisa della corsa nella posizione finale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1061 g
Tipologiacilindro a doppio pistone dpz
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
649,90 IVA esclusa
/ Unità
792,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione