161311-CILINDRO PIATTO DZF-63-50-A-P-A

Cilindro piatto DZF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZF-63-50-A-P-A
Rubix:160000000584963
Produttore:161311
EAN:4052568129118
161311-CILINDRO PIATTO DZF-63-50-A-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadzf cilindro piatto, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161311-CILINDRO PIATTO DZF-63-50-A-P-A


Cilindro piatto DZF-63-50-A-P-A Non-rotante, per rilevamento di posizione, con anelli elastici di ammortizzamento alle estremità. Varie opzioni di montaggio, con o senza componenti di montaggio supplementare. Corsa=50 mm, Diametro pistone=(* 63mm, * Diametro equivalente), Max. deflessione angolare dello stelo del pistone +/-=0,4 gradi, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1913 g
Tipologiadzf cilindro piatto, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 301,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 368,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione