00007137-CIL.ROT.C/TAVOLA GIREVOLE MSQB70R

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MSQB70R
Rubix:999180300036522
Produttore:00007137
EAN:3618036365689
00007137-CIL.ROT.C/TAVOLA GIREVOLE MSQB70R

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavola rotante

Documenti

Dettagli del prodotto : 00007137-CIL.ROT.C/TAVOLA GIREVOLE MSQB70R


The MSQ compact rotary table is ideal for material transfer applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a rack-and-pinion style rotary actuator. The seven sizes are 10, 20, 30, 50, 70, 100, and 200 with rotational adjustments from 0-190 degrees, and auto switch capability. Additional features include a hollow shaft and direct load mounting possibility.
MSQB*10~200, unità rotante, pignone e cremagliera, di base

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatavola rotante
871,96 IVA esclusa
/ Unità
1063,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione