00248536-ART. EMSQB30R

Tavola rotante MSQ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EMSQB30R
Rubix:999240813001764
Produttore:00248536
00248536-ART. EMSQB30R

Riepilogo info tecniche

Tipologiacremagliera e pignone, modello base

Dettagli del prodotto : 00248536-ART. EMSQB30R


La tavola rotante compatta MSQ è ideale per le applicazioni di trasferimento dei materiali. Incorpora una guida di carico e una superficie di montaggio con un attuatore rotativo a cremagliera. Le sette dimensioni sono 10, 20, 30, 50, 70, 100 e 200 con regolazione rotativa da 0 a 190 gradi e compatibilità con i sensori. Le caratteristiche aggiuntive includono una colonna cava e la possibilità di montare direttamente il carico.

Punti di forza




- Tavola rotante a cremagliera, modello base - Possibilità di montare direttamente il carico - Regolazione unidirezionale - Compatibile con i rilevatori

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacremagliera e pignone, modello base
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione