00070793-ARTICOLO IP200-300

Posizionatore del cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IP200-300
Rubix:999221025036026
Produttore:00070793
EAN:3618036079593
00070793-ARTICOLO IP200-300

Riepilogo info tecniche

Tipologiaposizionatore del cilindro

Documenti

Dettagli del prodotto : 00070793-ARTICOLO IP200-300


•Sensitivity: Within ±0.5 % F.S
•Repeatability: Within ±1 % F.S
•Ambient and fluid temperatures: -5 to 60 °C.

Stroke: 300

Punti di forza


Design compatto, vite di regolazione a zero e molla di feedback
Disponibile in versione standard, a bassa o alta temperatura
Il servomeccanismo consente un controllo preciso e stabile della posizione dei cilindri
Può essere utilizzato come unità di controllo della posizione del cilindro per macchine industriali generiche

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaposizionatore del cilindro
306,36 IVA esclusa
/ Unità
373,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione