14055-CILINDRO PIATTO DZH-40-80-PPV-A

Cilindro piatto DZH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DZH-40-80-PPV-A
Rubix:160000000579200
Produttore:14055
EAN:4052568002688
14055-CILINDRO PIATTO DZH-40-80-PPV-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro piatto dzh, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 14055-CILINDRO PIATTO DZH-40-80-PPV-A


Cilindro piatto DZH-40-80-PPV-A Antirotativo, per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile da entrambi i lati. Diverse possibilit  di montaggio, con e senza elementi di fissaggio aggiuntivi. Corsa=80 mm, Diametro pistone=(* 40 mm, * Diametro equivalente), Angolo di torsione max. dello stelo +/-=1,4 deg, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1127,8 g
Tipologiacilindro piatto dzh, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
328,62 IVA esclusa
/ Unità
400,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione