14059-CILINDRO PIATTO DZH-40-200-PPV-A

Cilindro piatto DZH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZH-40-200-PPV-A
Rubix:160000000579204
Produttore:14059
EAN:4052568002701
14059-CILINDRO PIATTO DZH-40-200-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro piatto dzh, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14059-CILINDRO PIATTO DZH-40-200-PPV-A


Cilindro piatto DZH-40-200-PPV-A Antirotativo, per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile da entrambi i lati. Diverse possibilit  di montaggio, con e senza elementi di fissaggio aggiuntivi. Corsa=200 mm, Diametro pistone=(* 40 mm, * Diametro equivalente), Angolo di torsione max. dello stelo +/-=1,4 deg, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)367x68x40 mm
Peso1600,85 g
Tipologiacilindro piatto dzh, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
347,62 IVA esclusa
/ Unità
424,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione