32682-CILINDRO TWIN DPZ-10-25-P-A

Cilindro a doppio pistone DPZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPZ-10-25-P-A
Rubix:160000000579881
Produttore:32682
EAN:4052568114619
32682-CILINDRO TWIN DPZ-10-25-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadpz a doppio pistone (gemello)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 32682-CILINDRO TWIN DPZ-10-25-P-A


Cilindro a doppio pistone DPZ-10-10-P-A-S2 Con due steli paralleli, Per rilevamento posizioni, con paracolpi ottenuti con anelli di finecorsa. Corsa=10 mm, Intervallo fine corsa regolabile/Corsa=10 mm, Diametro pistone=10 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Punti di forza

  • I pistoni gemelli forniscono il doppio della forza in metà dello spazio
  • Guida con cuscinetti a sfere semplici o a ricircolo
  • Regolazione precisa della corsa nella posizione finale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso303,2 g
Tipologiadpz a doppio pistone (gemello)
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
439,01 IVA esclusa
/ Unità
535,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione