33896-SUPPORTO A CERNIERA LNG-125

Cavalletto piede di montaggio LNG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LNG-125
Rubix:160000000580010
Produttore:33896
EAN:4052568004156
33896-SUPPORTO A CERNIERA LNG-125

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavalletto piede di montaggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 33896-SUPPORTO A CERNIERA LNG-125


Montaggio del piede di forcella LNG-125 dimensioni = 125, basato sullo standard = ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), classificazione di resistenza alla corrosione CRC = 2, temperatura ambiente =-40 - 80 °C, peso del prodotto = 2545 g

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2447,8 g
Tipologiacavalletto piede di montaggio
Paese d'origineDE
Codice doganale83024900
63,39 IVA esclusa
/ Unità
77,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione