CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0125 0822350005

Cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:0822350005
Rubix:999180300076181
Produttore:0822350005
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0125 0822350005

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro pneumatico, serie pra (iso 15552) doppio effetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0125 0822350005


Cilindro pneumatico AVENTICS serie PRA (ISO 15552) doppio effetto, alesaggio 32 mm e corsa 125 mm. Pressione di esercizio max 10 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro pneumatico, serie pra (iso 15552) doppio effetto
Pressione massima di esercizio10 bar
Seriepra
Diametro di alesaggio32 mm
Corsa del cilindro125 mm
Materialealluminio (forgiato)
Codice doganale84123100
€ 163,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione