CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0250 0822351008

Cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:0822351008
Rubix:999180700018968
Produttore:0822351008
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0250 0822351008

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro pneumatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0250 0822351008


Cilindro pneumatico a doppio effetto Aventics Serie PRA ISO 15552 con alesaggio Ø40 mm e corsa 250 mm. Max pressione di esercizio 10 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro pneumatico
Pressione massima di esercizio10 bar
Seriepra
Diametro di alesaggio40 mm
Corsa del cilindro250 mm
Materialealluminio (tubo cilindro e coperchi) + acciaio inox (asta); guarnizioni e raschiatore in poliuretano
Codice doganale84123100
197,97 IVA esclusa
/ Unità
241,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione