00223697-ARTICOLO MGF63TF-30

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGF63TF-30
Rubix:999221025040945
Produttore:00223697
EAN:3618035931540
00223697-ARTICOLO MGF63TF-30

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di guida compatto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00223697-ARTICOLO MGF63TF-30


Series MGF guide tables are low profile, compact cylinders which utilize a large concentric guiding sleeve to provide excellent eccentric load resistance. Mounting is possible from 2 directions. A built-in non-rotating mechanism prevents rotation of the table top. T-slots are provided on 3 faces of the MGF body (except port face), allowing mounting of various brackets. Optional auto switches can be mounted on 4 faces of the body.
MGF, tavola guidata, antirotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro di guida compatto
Codice doganale85444290
1080,02 IVA esclusa
/ Unità
1317,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione