33892-SUPPORTO A CERNIERA LNG-50

Montaggio del piede a forcella LNG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LNG-50
Rubix:160000000580006
Produttore:33892
EAN:4052568009717
33892-SUPPORTO A CERNIERA LNG-50

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio del piede a forcella
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 33892-SUPPORTO A CERNIERA LNG-50


Flangia girevole LNG-50 Dimensioni=50, Basato sullo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 80 °C, Peso del prodotto=281 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)81x50x76 mm
Peso275 g
Tipologiamontaggio del piede a forcella
Paese d'origineDE
Codice doganale84833032
23,16 IVA esclusa
/ Unità
28,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore