164027-CILINDRO PIATTO DZF-25-10-P-A

Cilindro piatto DZF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZF-25-10-P-A
Rubix:160000000586002
Produttore:164027
EAN:4052568136376
164027-CILINDRO PIATTO DZF-25-10-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadzf cilindro piatto, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 164027-CILINDRO PIATTO DZF-25-10-P-A


Cilindro piatto DZF-25-10-P-A Non rotante, per rilevamento posizione, con anelli elastici di ammortizzazione nelle posizioni finali. Varie opzioni di montaggio, con o senza componenti di montaggio supplementare. Corsa=10 mm, Diametro pistone=(* 25 mm, * Diametro equivalente), Max. deflessione angolare dello stelo del pistone +/-=1 grado, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso187,63 g
Tipologiadzf cilindro piatto, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
195,38 IVA esclusa
/ Unità
238,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione