164033-CILINDRO PIATTO DZF-25-125-P-A

Cilindro piatto DZF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZF-25-125-P-A
Rubix:160000000586008
Produttore:164033
EAN:4052568136437
164033-CILINDRO PIATTO DZF-25-125-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro piatto dzf, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 164033-CILINDRO PIATTO DZF-25-125-P-A


Cilindro piatto DZF-25-125-P-A Esecuzione antirotativa, per rilevamento posizioni, con anelli elastici nelle posizioni terminali. Diverse possibilit  di fissaggio con o senza elementi di montaggio aggiuntivi. Corsa=125 mm, Diametro pistone=(* 25 mm, * Diametro equivalente), Angolo di torsione max. dello stelo +/-=1 deg, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso404,05 g
Tipologiacilindro piatto dzf, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
207,86 IVA esclusa
/ Unità
253,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione