00011051-ARTICOLO MGF63-100

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MGF63-100
Rubix:999221025031044
Produttore:MGF63-100
00011051-ARTICOLO MGF63-100

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di guida compatto

Dettagli del prodotto : 00011051-ARTICOLO MGF63-100


Series MGF guide tables are low profile, compact cylinders which utilize a large concentric guiding sleeve to provide excellent eccentric load resistance. Mounting is possible from 2 directions. A built-in non-rotating mechanism prevents rotation of the table top. T-slots are provided on 3 faces of the MGF body (except port face), allowing mounting of various brackets. Optional auto switches can be mounted on 4 faces of the body.
MGF, tavola guidata, antirotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro di guida compatto
1267,70 IVA esclusa
/ Unità
1546,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione