161268-CILINDRO PIATTO DZF-32-100-A-P-A

Cilindro piatto DZF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZF-32-100-A-P-A
Rubix:160000000584920
Produttore:161268
EAN:4052568128807
161268-CILINDRO PIATTO DZF-32-100-A-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro piatto dzf, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161268-CILINDRO PIATTO DZF-32-100-A-P-A


Cilindro piatto DZF-32-100-A-P-A Non-rotante, per rilevamento di posizione, con anelli elastici di ammortizzamento alle estremità. Varie opzioni di montaggio, con o senza componenti di montaggio supplementare. Corsa=100 mm, Diametro pistone=(* 32 mm, * Diametro equivalente), Max. deflessione angolare dello stelo del pistone +/-=0,8 gradi, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso531,8 g
Tipologiacilindro piatto dzf, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
220,82 IVA esclusa
/ Unità
269,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione