14054-CILINDRO PIATTO DZH-40-50-PPV-A

Cilindro piatto DZH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZH-40-50-PPV-A
Rubix:160000000579199
Produttore:14054
EAN:4052568112271
14054-CILINDRO PIATTO DZH-40-50-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro piatto dzh, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14054-CILINDRO PIATTO DZH-40-50-PPV-A


Cilindro piatto DZH-40-50-PPV-A Non-rotante, per rilevamento di prossimità, con ammortizzamento regolabile in entrambe le parti finali. Varie opzioni di montaggio, con o senza componenti di montaggio supplementare. Corsa=50 mm, Diametro pistone=(* 40 mm, * Diametro equivalente), Max. deflessione angolare dello stelo del pistone +/-=1,4 gradi, Ammortizzazione=PPV: Ammortizzazione pneumatica regolabile ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1029 g
Tipologiacilindro piatto dzh, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
323,89 IVA esclusa
/ Unità
395,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione