CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0250 0822350008

Cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:0822350008
Rubix:999180700018856
Produttore:0822350008
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0250 0822350008

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro pneumatico a doppio effetto (iso 15552)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0250 0822350008


Cilindro pneumatico AVENTICS PRA a doppio effetto ISO 15552 con Ø32 mm e corsa 250 mm. Pressione max 10 bar e ammortizzamento pneumatico regolabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio2700 g
Tipologiacilindro pneumatico a doppio effetto (iso 15552)
Pressione massima di esercizio10 bar
Seriepra
Diametro di alesaggio32 mm
Corsa del cilindro250 mm
Materialealluminio anodizzato (tubo cilindro); acciaio inossidabile (asta/pistone); guarnizioni in poliuretano; raschia-asta in bronzo
Codice doganale84123100
173,17 IVA esclusa
/ Unità
211,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione